Beli kunci ring pas terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- KRISBOW Kotak Perkakas Bajaatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
- Material: Steel
- Maximum Loading Capacity (kg): 35
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk baut atau mur yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar telah dicapai. Ini akan ditunjukkan denga lepasnya penahan (detent) atau pin tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi "click". Setiap penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah sebagai kunci signal. Pengukuran untuk kunci torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot (lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British.
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)atribut:
- Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga kunci ring pas terbaik Terbaru April 2026
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit | Rp4.899.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Baja | Rp639.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp9.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand) | Rp2.999.900 |
| KING'S Safety/Protection Glasses Divisa (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bpP101000421-16.jpg)

/P101000161-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/P101000994-1.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
/e6P101518510-2.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/P101518183-1.jpg)